U2C-B20BK USB2.0ケーブル エレコム 34932432

USB2.0ケーブル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34932432 品番U2C-B20BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。EU「RoHS指令」準拠。

ブラック ケーブル長(m)2.0 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス 対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34932432 U2C-B20BK 11769047 U2C-BN20BK USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS エレコム USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS エレコム 1本 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34932362
2015-11-30
用途:
プリンタとの接続
製造業

問題無く使用しております。
ただ、100均製品とそんなに差が無い気がします。

対象商品:
34932466
2014-05-19
用途:
キャノン複合機接続の為
光陽精工株式会社 様

価格も安価で接続認識もよく、購入して良かった。

対象商品:
34932466
2014-04-21
用途:
ケーブルの延長
有限会社仁志鉄工所 様

丁度よい長さだったのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする