U2C-B30BE USB2.0ケーブル エレコム 34932441

USB2.0ケーブル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34932441 品番U2C-B30BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。EU「RoHS指令」準拠。

ベージュ ケーブル長(m)3.0 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス 対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34932362
2015-11-30
用途:
プリンタとの接続
製造業

問題無く使用しております。
ただ、100均製品とそんなに差が無い気がします。

対象商品:
34932466
2014-05-19
用途:
キャノン複合機接続の為
光陽精工株式会社 様

価格も安価で接続認識もよく、購入して良かった。

対象商品:
34932466
2014-04-21
用途:
ケーブルの延長
有限会社仁志鉄工所 様

丁度よい長さだったのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする