WORP20 廃油じょうご ドラム缶用 モノタロウ 34936002 WORP20 廃油じょうご ドラム缶用 モノタロウ 34936002 WORP20 廃油じょうご ドラム缶用 モノタロウ 34936002 WORP20 廃油じょうご ドラム缶用 モノタロウ 34936002 WORP20 廃油じょうご ドラム缶用 モノタロウ 34936002 WORP20 廃油じょうご ドラム缶用 モノタロウ 34936002

廃油じょうご ドラム缶用

(49件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34936002 品番WORP20
販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。
傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。

材質PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.68 容量(L)15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×155 耐熱温度(℃)93
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34936002
2025-07-25
用途:
廃油処理
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方もレビューされていますが、商品下部にある爪の一部がドラム缶と完全にはフィットしません。廃油処理には差し支えがないので結構ですが、多少調整できる設計ならば尚良し。

1人が参考にしています
対象商品:
34936002
2025-08-03
用途:
200Lドラム缶へ油水等の産業廃棄物を貯めるために使用。
株式会社JunkYard 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いやすく、こんないいものがあったのだとビックリしています!!

2025-05-28
用途:
その名の通り廃油の処理に
株式会社 長沼機械センター 様

ドラム缶のサイズにピッタリです、給油口が網目の穴になっているためドラム缶に大きめのごみが入らないようになっています。給油口に向かって斜めになっていればもっと廃油の流れがよくなると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34936002
2025-03-04
用途:
オイル交換時の廃油
自動車・二輪車・自転車関連業

ドラム缶にピッタリはまりました。
今まではドラム缶の口に直接廃油を捨ててこぼすこともあったがこれを使用してからはこぼすことも無く便利な商品です。フィルターのオイル抜きにも重宝しています。

1人が参考にしています
2025-06-11
用途:
仕事で使用
有限会社有田製作所 様

リピートしています
値段も相応で良いと思います
次回またよろしくお願いいたします

対象商品:
34936002
2024-02-14
用途:
廃油作業
有限会社泉製作所 様 (製造業)

大きめなので使い勝手が大変良かったです。
耐久性に関しては多少心配しています。

対象商品:
34936002
2024-04-25
用途:
自社重機のオイル交換にて
前田道路株式会社 様 (製造業)

ドラム缶にオイルを移すのに便利です。傾斜がついているので排出口に集まるようになっていて、オイルエレメントなどをひっかけてオイル抜きもできる。

対象商品:
34936002
2024-01-25
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

ドラム缶のサイズによるのか多少のがたつきがありますが、使用には問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
難燃規格のグレードを教えて下さい。
回答:
一般的なPP材質と同等なので難燃性のグレード表示の設定はございません。
2024-02-15
質問:
印刷用のインキの溶剤には使用できますか。
回答:
耐溶剤ではございませんので、おすすめできません。
2024-02-15
質問:
耐熱温度は何度ですか。
回答:
93℃です。
2024-02-15

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする