※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
400型黄銅製ボールバルブ(フルボア)TFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34938251
品番
TF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,300
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1 1/2
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
使用流体
水、油、ガス
接続方式
ねじ込み形
ハンドル形状
レバー式
最高使用圧力(MPa)
2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(+150℃以下の水、油、ガス)
クラス
400型
ボア径
フルボア
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
Kメタル
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディ)
C3771BE
材質(ボディキャップ)
C3771BE
寸法D(mm)
140
寸法H(mm)
75
寸法L(mm)
108
面間寸法(mm)
108
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34938251
TF
02231241
Z-40A
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ
KITZ(キッツ)
1個
¥
9,498
税込
¥
10,448
後継品です