TF 400型黄銅製ボールバルブ(フルボア)TFシリーズ KITZ(キッツ) 34938267

TF 400型黄銅製ボールバルブ(フルボア)TFシリーズ KITZ(キッツ) 34938267 TF 400型黄銅製ボールバルブ(フルボア)TFシリーズ KITZ(キッツ) 34938267

400型黄銅製ボールバルブ(フルボア)TFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34938267 品番TF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)50 呼び径(B)2 バルブ種類ボールバルブ 形状ストレート 使用流体水、油、ガス 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状レバー式 最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(+150℃以下の水、油、ガス) クラス400型 ボア径フルボア 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)Kメタル 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)CAC406 材質(ボディキャップ)CAC406 寸法D(mm)150 寸法H(mm)84 寸法L(mm)124 面間寸法(mm)124

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34938267 TF 02231257 Z-50A 600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ KITZ(キッツ) 600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ KITZ(キッツ) 1個 15,980 税込17,578 後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする