※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア)TTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34938452
品番
TT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,340
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
使用流体
水、油、ガス
接続方式
ねじ込み形
ハンドル形状
T形
最高使用圧力(MPa)
2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(+150℃以下の水、油、ガス)
クラス
400型
ボア径
スタンダードボア
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
ZDC
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディ)
C3771BE
材質(ボディキャップ)
C3771BE
寸法D(mm)
80
寸法H(mm)
44
寸法L(mm)
65
面間寸法(mm)
65
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34938452
TT
14757673
TT-15A
400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズ
KITZ(キッツ)
1個
¥
4,498
税込
¥
4,948
後継品です