※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TT 400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア)TTシリーズ KITZ(キッツ) 34938495 TT 400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア)TTシリーズ KITZ(キッツ) 34938495

400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア)TTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34938495 品番TT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,600
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 バルブ種類ボールバルブ 形状ストレート 使用流体水、油、ガス 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状T形 最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(+150℃以下の水、油、ガス) クラス400型 ボア径スタンダードボア 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ZDC 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)C3771BE 材質(ボディキャップ)C3771BE 寸法D(mm)105 寸法H(mm)66 寸法L(mm)96 面間寸法(mm)96

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34938495 TT 14757716 TT-40A 画像準備中 400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズ KITZ(キッツ) 1個 14,980 税込16,478 後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする