※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UOM-15A 10K ステンレススイングチャッキ UOMシリーズ KITZ(キッツ) 34939012 UOM-15A 10K ステンレススイングチャッキ UOMシリーズ KITZ(キッツ) 34939012

10K ステンレススイングチャッキ UOMシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34939012 品番 UOM-15A
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)+120以下:静流水、+180以下:蒸気・空気・不燃性ガス・油 寸法L(mm)65 寸法H(mm)45 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(カバー)SCS14A/SUS316 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シ-ト 材質(ジスク)SCS14A 材質(ヒンジピン)SUS316 面間寸法(mm)65 クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類チャッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする