5 テラスオイルC シェルルブリカンツ 34941392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テラスオイルC

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード34941392 品番5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

高度精製基油に磨耗防止剤、酸化防止剤、防錆剤などを添加した製品で、優れた熱・酸化安定性能、防錆性能、磨耗防止性能をもつ、バランスのとれた高級多目的潤滑油です。

粘度5 関連規格特殊低粘度油 密度(g/cm3 at15℃)0.82 引火点(℃)- 流動点(℃)-40 L0.5 動粘度(mm2/s)5(40℃)、-(100℃) 粘度指数- 用途各種の用途向けに低粘度油から高粘度油までを用意しておりますので、工作機械をはじめ、その他一般産業機械などの軸受、油圧、歯車の要求粘度に応じて選定することができます。 適合範囲軸受、油圧、歯車
注意
※機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行い、内部および潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。
※他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますので出来るだけ避け、やむをえない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34941435
2017-03-24
用途:
主軸油として

シェルの油は色がついていないので、気に入っています

対象商品:
34941496
2011-10-06
用途:
業務 減速機用

通販でも 送料が掛らず 大変助かりました。 量が多すぎる面と 納期が若干掛るのが 難点 小分け販売して頂けると 良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする