85633 ねじ切りオイル赤 アサダ 34941873 85633 ねじ切りオイル赤 アサダ 34941873

ねじ切りオイル赤

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16L) 注文コード 34941873 品番 85633
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

低速・重切削のねじ切機専用に開発された、ねじ切り用オイル。
切削性に優れ、きれいなねじが切れます。
冷却効果が大きくチェーザが長持ちします。

容量(L)16 用途ボルトや電線管のねじ切り作業に。 トラスコ品番275-9802 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34941864
2021-07-08
用途:
旋盤のねじ切り

切削油として買いました。
汎用旋盤のねじ切りにと思って買いましたが、普通に使えます。
重切削の潤滑と冷却にも使ってますが、普通に使えます。

対象商品:
34941864
2013-06-18
用途:
電線管のねじ切り
株式会社NAKADEN 様

今回は4リットル缶を購入したのですが
2リットル缶などがあればよかったです。
継ぎ足しで使用してますので。。。
もっと探して調べたらあったのかもですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする