曜日別特売
85629 ねじ切りオイル白 アサダ 34941882

ねじ切りオイル白

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(4L)
内容量1缶(4L)注文コード34941882品番85629
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

パイプに付着したオイルも、水で簡単に洗浄できる、水溶性オイル。
日本水道協会JWWA K137適合オイル。
切削性に優れ、ねじムシレがなくきれいなねじが切れます。
冷却性に優れチェーザが長持ちします。

用途
上水道配管用切削オイル。
トラスコ品番249-6828種別上水道管用褐色タイプ液状容量(L)4希釈倍率希釈しない引火点(℃)172危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL粘度(mm2/s)15.30(40℃)密度(g/cm3 at15℃)0.8990(15℃)危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34941891
2018-11-16
用途: ネジ切り旋盤のオイル
星和産業株式会社建設業・工事業

以前から使用していて、ガス配管はもとより給水配管は水溶性のオイルで使用する前にオイル分を流せるのでこればかり使用しています

対象商品 : 34941891
2015-05-21
用途: ねじ切り機のオイル

非常に良いです

対象商品 : 34941891
2014-11-24
用途: バンドソ-の切削液として使用
有限会社藤正鉄工

満足してます

対象商品 : 34941882
2015-01-29
用途: ねじ切り用作業です。

ねじきりオイル白とありますが、実際は普通のオイル色で白ではありません、白という事で買ったのですが?

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
メーカーに問い合わせましたところ、下記の回答がありましたので掲載させていただきます。
「ねじ切オイル自体は白色ではございません。
オイルが水溶性のため水に混ざると白くなり水に溶けることから「白」の名が付いております。
実際に水道用配管を切削した際に、オイルをふき取っても微量は配管に残ります。その後配管に水を流したときに水溶性で無害に溶けるような成分となっております。」
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする