ヤマハのジョグのステップボード等の再塗装に利用します。黒のプラ外装は紫外線で劣化して白く粉吹きになってみすぼらしくなってしまうので施工します。バーナー炙りでも回復するのですが、すぐに元の木阿弥になっちゃうので。
安物の艶消し黒と違って、塗りあがりは深みのある黒の艶消し具合に満足度は高いです。ただ使用初期は、よく振ってから使用しないと、綺麗に噴射しないことがあるので注意が必要です。
プライマー要らずとの事ですが、脱脂をした後に塗りましたが爪で引っ掻いたりパーツが当たっただけで塗装が剥げます。 つや消しで一見染まっているようにも見えるぐらいキレイに仕上がるのですが案外脆いです。
ただ、ほぼ垂れることもなくとてもキレイに塗れるので剥げてきたらまたぬります。
良い商品ですね、ただ、値段が高いのが難点です。
以前はデイトナのPP樹脂樹脂ブラック(300mL)67798を使っていましたが、今回は価格は同じで容量が多いユニコン社を購入してみました。
さっそく使ってみた感じは使いやすく多少厚塗りしてもたれにくいです。
手で触る頻度の多いハンドルのホーンカバーに施工。
下地には800番のペーパを当てて、シリコンオフ後この商品を吹き付け。
乾燥後のマットの仕上がりは自然で問題なく、ホーンを数回押しても剥がれは見られませんでした。
施工したばかりなので耐久性は未知数、経過観察します。
光沢復元系の商品は、長持ちしないので、この塗料を使っています。マスキングの手間は掛かりますが、持ちが違います。