古河電池
古河電池の 電装
古河電池の バッテリー
古河電池の 液入りタイプ(電解液注入済)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
他社参考品番(GSユアサ)
YT4B-BS
他社参考品番(FURUKAWA)
FT4B-5
他社参考品番(BOSCH)
RBT4B-5
バッテリー容量(Ah)
2.5(10時間率)
注文コード
34945495
品番
FT4B-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,200
この商品は
他社参考品番・バッテリー容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
主な適合車種
TZR50R(4UE/4EU1/4EU3)
スーパージョグZ-ZR(3YK/3YK4/3YK8)
バッテリー容量(Ah)
2.5(10時間率)
他社参考品番(GSユアサ)
YT4B-BS
他社参考品番(FURUKAWA)
FT4B-5
幅(mm)
38
長さ(mm)
113
総高さ(mm)
85
電圧(V)
12
質量(kg)
約1.1
充電電流(A)
0.25
他社参考品番(BOSCH)
RBT4B-5
注意
※傾斜搭載は不可となります。※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。※ご使用の前に、取扱説明書を、よく、ご確認下さい。