フ-UDR420NDM Dリングファイル(ER) コクヨ 34945915 フ-UDR420NDM Dリングファイル(ER) コクヨ 34945915

Dリングファイル(ER)

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 34945915 品番 フ-UDR420NDM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

ワンタッチで開くユニバーサルデザインのとじ具を採用したPP表紙のスタンダードなDリングファイル。

サイズA4タテ ダークグレー 背幅(mm)31 収納枚数(枚)200 幅(mm)260 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類2穴Dリングファイル 穴数2 穴間隔(mm)80 材質(表紙)R-PP 材質(とじ具)スチール 収納寸法(mm)20 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
書類の綴り込み
渡邊一弘税理士事務所 様 (サービス業)

背表紙に表題を記載するにあたって、スケルトン表紙になっていなかったので、表題を変えるときに差替えが面倒である。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として改善の参考にいたします。

2025-02-25
用途:
業務資料のファイリング

緑色を頻繁に利用しています。
形がしっかりしていて型崩れもしないため、評判が良いようです。

対象商品:
34945906
2017-09-07
用途:
社内書類の整理

高い棚のファイルも取り易く便利です。幅も厚くない為一冊を取り出すのに持ち易く社内では好評です。リングの開閉回数が多いと、少しゆるくなってきますが、支障はありません。今後も買い足していくと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34945967
2015-08-09
用途:
書類のファイリング

サイズも使い勝手も良いです。ファイリングはコレで統一してるので、取り扱いがなくなるのだけが心配です。

1人が参考にしています
対象商品:
34945915
2015-05-07
用途:
書類

言わずと知れた一流メーカーの信用での購入です。価格より品質重視での購入です。毎年買っております。問題全く無しです。

1人が参考にしています
対象商品:
34945976
2014-06-11
用途:
製作完了品の価格についてのまとめの資料をとじる

一年分の資料をとじるのに使っています。
何度もあけたり閉めたりするので、表紙が丈夫で
多少 手荒に扱っても安心です。
どんどん増える資料も、片手でリングをあけられるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする