フ-FD421Y Dリングファイル(S型) コクヨ タテ型 2穴 34946177

Dリングファイル(S型)

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズB5タテ 収納枚数(枚)200 注文コード34946177 品番フ-FD421Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥490
この商品はサイズ・収納枚数・色など21種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで開閉できるユニバーサルデザイン金属とじ具を使用しています。
リングの右側が垂直なD型リング式とじ具なので、とじた書類の端面がきれいにそろいます。
とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。
棚からの取り出しが便利なフィンガーホール付き。

サイズB5タテ 幅(mm)214 収納枚数(枚)200 用途書類が水平に開き、閲覧に適したD型リング式とじ具です。 仕様紙押さえ具付き、替背紙式 高さ(mm)267 タイプタテ型 種類2穴Dリングファイル 背幅(mm)34 穴数2 とじ厚(mm)20 穴間隔(mm)80 材質(表紙)R-PP 材質(とじ具)スチール 収納寸法(mm)20
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
書類ファイル
サービス業

ファイルしたまま書類が綺麗に開けるのでPC入力時重宝しています
書類の出し入れも簡単です
今まで他のタイプのファイルを使っていましたが、徐々に買い換えたいと思うほど気に入っています

対象商品:
34946073
2024-08-11
用途:
事務仕事用
農・林・水産業

お気に入りのファイルです。留め具がついているので少ない書類もよれなくファイルできます。

対象商品:
34946037
2024-02-20
用途:
総勘定元帳のファイリング用
建設業・工事業

年度別に色分けして長年利用しています。安価で軽いが耐久性もそこそこあり長期保管必須の書類用に重宝しています。

対象商品:
08251537
2024-01-05
用途:
書類整理
株式会社めぐとも 様 (サービス業)

いろいろ使ってみましたが、このシリーズが最も使いやすいです。ある程度の長期の書類保管に重宝しています。

対象商品:
34946046
2023-11-10
用途:
会議資料の保存用
丸紅株式会社 様 (卸売・小売業)

Dリングになっていることにより、ファイル時の紙の収まりが良い。

対象商品:
34946055
2023-05-02
用途:
名簿のファイル
卸売・小売業

お安すく買えてよかった。まだどれくらいの量が収まるかわかりませんが、かさばらない大きさでよかったです。

対象商品:
34946037
2022-08-30
用途:
研修用の資料製本に
サービス業

標準的な形状ですがリング構造や留金は使いやすく落ち着いた色調のため、研修用の資料製本用途として何度もリピートしています。
また、廃棄時の金属部取り外しも容易なため助かります。

対象商品:
34946082
2022-04-07
用途:
帳簿ファイリング
サービス業

帳簿関係は、全てこのシリーズで揃えています。
カラーはブルー、ピンク、イエロー、グレー、厚みは2センチ、3センチを持っていますが、落ち着いたカラーリングが非常に気に入っていて、機能も満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする