コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーホルダー
クリヤーホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
34946387
品番
フ-B750NBX10
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
まとめ買いに便利な10枚パック
グリーン購入法
適合
材質
表紙/R-PP
色
青
サイズ
A4
厚さ(μm)
R-PPシート/200
寸法(縦×横)(mm)
310×220