クリヤーホルダー(エコノミータイプ)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34946441 品番 フ-780
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は589円となります。
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

パックで買えるお買い得タイプ。しなやかなPPシートでべたつかず、書類の出し入れがスムーズです。しかも薄型で、透明性が高く、表面加工で光の反射を防ぎますので、目を傷めず、中の書類の検索が容易です。

サイズA4 透明 厚さ(μm)R-PPシート/140 材質表紙/PP 寸法(縦×横)(mm)307×220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-20
用途:
請求書等の送付時
サービス業

請求書等を客先へ持っていくときに使用しています。価格もそんなに高くなく、ホルダーの厚みもちょうどいいです。またリピートします。
強いて言えば、もう少したくさん入ったシリーズもあるとなお良しです。

対象商品:
34946441
2020-07-12
用途:
書類提出。
卸売・小売業

エンボス加工がされていて、入れた書類が透けないのが、とても良いです。渡す時のちょっとした、気遣いにもなると思います。

対象商品:
34946441
2018-03-11
用途:
書類の仕分け
医療・福祉・介護関連業

ヘビーユーザーです。エコノミータイプであれば金額がもう少し安ければ良いと思います。

対象商品:
00372408
2024-05-08
用途:
書類の整理に
教育・研究機関

B5の取り扱いが無くなってしまい、探していたらモノタロウにあったので購入。
日本にしか無いサイズとは知らなかったが、親しみやすい大きさで残念。

1人が参考にしています
対象商品:
34946484
2017-03-25
用途:
書類整理
サービス業

モノタロウ製も購入したのですが、比較しても素材が薄過ぎて、不満。

1人が参考にしています
対象商品:
34946441
2015-12-04
用途:
クリヤーホルダーの薄いものを使用したいとき。

郵便物の定型外120円(50g)までのときに使用したかったのですが、その商品はこれではなくクリアポケットと言われるものでした。
クリアホルダー(エコノミータイプ)は、50gには収まらないように思います。

2人が参考にしています
対象商品:
34946466
2015-06-25
用途:
書類、提案書を挟んで提出する。
株式会社ワコーシステムコントロール 様

非常に使いやすく、気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする