4240 AAD オートミックス プラスチックリペアセミリジッド 3M(スリーエム) 34947945

オートミックス プラスチックリペアセミリジッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード34947945 品番4240 AAD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,433
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2液室温硬化型ウレタン系接着剤です。硬化の立ち上がりが非常に早いため、作業性に優れます。
プラスチック部品のサケキズ補修作業時の裏面補強用途に適します。
オートミックスハンドガン8117又はエアーガン9930で使用します。

付属品ミキシングノズル2本 容量(mL)主剤:100、硬化剤:100 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 硬化時間60分(25℃) 可使時間(秒/25℃)50 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする