曜日別特売
GT01-C30R2-6P GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル 三菱電機 34950124

GT01-C30R2-6P GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル 三菱電機 34950124
GT01-C30R2-6P GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル 三菱電機 34950124
GT01-C30R2-6P GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル 三菱電機 34950124

GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本対応機種[Q/LCPU⇔GOT、L6ADP-R2⇔GOT/パソコン(GT SoftGOT2000)接続時]:GT27、GT25、GT2105-QTBDS、GT2105-QMBDS、GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2、GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT (GT11H-CNB-37S/GT16H-CNB-42S形コネクタ変換ボックス使用時)、GT105□、GT104□/[パソコン(画面作成ソフトウェア)⇔GOT接続時(MINI-DIN6ピン: オス)]:GT1020、GT1030/[GOT⇔パソコン(FAトランスペアレント機能)]:GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2、GT1020、GT1030注文コード34950124品番GT01-C30R2-6P
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
対応機種[Q/LCPU⇔GOT、L6ADP-R2⇔GOT/パソコン(GT SoftGOT2000)接続時]:GT27、GT25、GT2105-QTBDS、GT2105-QMBDS、GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2、GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT (GT11H-CNB-37S/GT16H-CNB-42S形コネクタ変換ボックス使用時)、GT105□、GT104□/[パソコン(画面作成ソフトウェア)⇔GOT接続時(MINI-DIN6ピン: オス)]:GT1020、GT1030/[GOT⇔パソコン(FAトランスペアレント機能)]:GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2、GT1020、GT1030種別RS-232ケーブル(Q/LCPU直接接続ケーブル、データ転送ケーブル)シリーズGOT2000/GOT1000ケーブル長(m)3分類ケーブル主な用途
Q/LCPU⇔GOT
L6ADP-R2⇔GOT/パソコン(GT SoftGOT2000)
GOT⇔パソコン
注意
※GT10-C30R2-6PでQCPU⇔GOT,パソコン(GTSoftGOT1000)(Dサブ9ピン)接続のGT10対応機種はGT105□/GT104□のみです。
GT10-C30R2-6Pでパソコン(作画ソフトウェア)(Dサブ9ピン;メス)接続対応機種はGT1030/GT1020のみです。
GT01-C30R2-9SのGT10シリーズ対応機種はGT105□/GT104□のみとなります。
※GT1030/GT1020のみ使用可能です。GT11ハンディのみ使用可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34950133
2023-11-08
用途: QCPUとGT2103とのRS-232C接続
製造業

当たり前といえばそうなんですが問題なく使用できます。

対象商品 : 34950133
2022-03-04
用途: タッチパネルとシーケンサの接続ケーブル

ケーブルは、純正品の為、問題なく接続、使用できています。

対象商品 : 34950124
2016-04-23
用途: 保全作業に
サービス業

三菱電機製で安心感をおぼえますが、ちょっと高いなと思います。

対象商品 : 34950133
2014-12-05
用途: 設備の仕様でタッチパネルを使用するときに、使います。

確実な商品で間違いなく、結線も簡単に出来、通信もすんなり出来て良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする