同社製タッチパネルのバックアップバッテリ。
GT11-50BATは同社製PLCなどに多用されています。
これを採用した某社油圧プレス機には定期バッテリ交換が必要な説明がなかったので、制御BOXの分解調査が必要でしたが、2台目以降はラクに交換できました。装置設計製造をされている業者様におかれましては、バックアップバッテリの交換に掛る説明書記述と、交換作業の手順記述を装置取説に盛り込むことをご配慮願いたいところです。
GOT1000に使用、数年毎に交換
業者交換依頼すると万単位の為、社内交換でコスト削減出来ました。
電圧サイズが 記載されていない
使いたいのに使えない
購入しないとわからない
1.5Vがほしいのですが可能ですか