GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34950842 品番 GT15-BAT
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池 適合機種GT2506HS-VTBD、GT1695、GT1685、GT167□、GT166□、GT15、GT16ハンディGOT 種別二酸化マンガンリチウム一次電池 種類二酸化マンガンリチウム一次電池 電圧(V)(初期)3.0 対応機種GT2506HS-VTBD、GT1695、GT1685、GT167□、GT166□、GT15、GT16ハンディGOT バッテリー容量(mAh)1800 公称電流容量(mAh)1800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
設備修理

同社製タッチパネルのバックアップバッテリ。
GT11-50BATは同社製PLCなどに多用されています。
これを採用した某社油圧プレス機には定期バッテリ交換が必要な説明がなかったので、制御BOXの分解調査が必要でしたが、2台目以降はラクに交換できました。装置設計製造をされている業者様におかれましては、バックアップバッテリの交換に掛る説明書記述と、交換作業の手順記述を装置取説に盛り込むことをご配慮願いたいところです。

2025-09-24
用途:
機械メンテナンス
製造業

GOT1000に使用、数年毎に交換
業者交換依頼すると万単位の為、社内交換でコスト削減出来ました。

対象商品:
34950833
2024-03-27
用途:
リモコン電池の交換

メンテナンスで電池容量が小さくなっていたので交換。問題なく交換し、使用もできている。

対象商品:
34950833
2023-08-15
用途:
タッチパネルバッテリィ交換
建設業・工事業

タッチパネルバッテリィ交換の為、購入しましたが、即納で大変助かりました。

2020-07-13
用途:
無線機修理 BACKUPBATT
運輸・通信業

電圧サイズが 記載されていない
使いたいのに使えない
購入しないとわからない
1.5Vがほしいのですが可能ですか

4人が参考にしています
対象商品:
34950842
2016-11-04
用途:
バッテリ

こんな高いバッテリー使えない、単三電池に、交換じや。
こんな高い電池にする意味が有るのか。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする