- 使用温度範囲(℃)
- -25~+85
(通電時の温度上昇値を含む) - 規格
- Recognised E 60389
Certified LR 20812
R9851220 - 定格電流(A)
- 3 AC・DC
(AWG#22使用時) - 接触抵抗(mΩ)
- 初期:10以下
環境試験後:20以下
- 仕様
- RoHS対応品
- 適合
- XAP-※V
- 材質
- (ピン)銅合金、(ベース)ガラス入ナイロン66・UL94V-0
- 色
- ナチュラル(アイボリー)
- 極数
- 2
- 定格電圧(V)
- 250 AC・DC
- 寸法A(mm)
- 2.5
- 耐電圧
- AC 1000V・1分間
- 表面処理
- 銅下地付すずめっき(リフロー処理)
- 電線抱合範囲AWG(#)
- 28~20
- 寸法B(mm)
- 7.5
- 形態
- トップ型
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 1000以上
- 適合プリント基板厚さ(mm)
- 1.6