※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S型シース付フラットケーブルシールド有

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 34963582 品番 SFX-S-20-7/0.127 3030SV 20266SB
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

スダレ形オキフレックスをS字形にフォーミングし、シースを被せており機器間、煩雑な筐体内の配線に最適。介在が無い為、端末処理作業が容易。ピッチ精度が劣化しない形状の為、コネクタとのコンタクトの信頼性も万全。

芯数20 シース外径(Φmm)8.5 全幅(mm)25.4 全長(m)5 用途コンピューター、周辺機器、通信機器、事務機器等の内部配線用。 寸法(mm)融着部/30、非融着部/30 長さ(m)5 ピッチ(mm)1.27(芯線間) 定格電圧(V)150 耐電圧1500V/分 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル 静電容量95PF/m 導体抵抗(Ω/km)(20℃)222 絶縁抵抗(MΩ/km)5 シース色ワームグレー 導体構成(本/mm)7/0.127 定格温度(℃)80 特性インピーダンス(Ω)75 ケーブルサイズ(AWG)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする