※識別

ロボトップ(DPC6/2501)AWG4(22sq)4c FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電 34969803 ロボトップ(DPC6/2501)AWG4(22sq)4c FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電 34969803 ロボトップ(DPC6/2501)AWG4(22sq)4c FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電 34969803

FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 芯数(C)4 電線太さ(mm2)22 全長(m)15 注文コード34969803 品番ロボトップ(DPC6/2501)AWG4(22sq)4c
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は芯数・電線太さ・全長など217種類から選べます 他の種類を見る

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。

種類FA用ケーブル 芯数(C)4 導体外径(Φmm)6.9 全長(m)15 シース色 シース標準厚さ(mm)3.0 仕上外径(mm)31 識別色別 絶縁体外径(mm)10.1 絶縁体標準厚さ(mm)1.6 定格電圧(V)600 電線太さ(mm2)22 導体構成(本/mm)19/14/0.32 導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.952 用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34968656
2017-06-08
用途:
測定器計測ケーブル用
製造業

シールドケーブルですが、加工もしやすいので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする