※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N/MS3102A24-11S パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業) 34970826 N/MS3102A24-11S パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業) 34970826

パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート

(1件のレビュー)
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数9 シェルサイズ24 定格電流(A)(#8)46、(#12)23 注文コード34970826 品番N/MS3102A24-11S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は極数・シェルサイズ・定格電流など79種類から選べます 他の種類を見る

N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。

材質/仕上
(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
シェルサイズ24 極数9 コンタクト形状オス 配列番号24-11 寸法L(mm)49.22以下 用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。 トラスコ品番417-9269 形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)AC500/DC700 寸法A(mm)1-1/2-18UNEF-2A 寸法S(mm)44.45(±0.79) 定格電流(A)(#8)46、(#12)23 寸法B(mm)15.88 仕上(コンタクト接触部)銀めっき 寸法M(mm)20.62(+0.79〜0) 寸法K(mm)2.39〜5.16 寸法R(mm)34.92(±0.13) 寸法T(Φmm)3.73(+0.25〜-0.13) 結合方式ねじ 寸法N(Φmm)38.91(0〜-4.78) コンタクトサイズ#8(極数3)、#12(極数6) RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B 結線方法はんだ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34970442
2020-04-04
用途:
リヤカーにつけた補助灯とバイクの配線接続に使用
サービス業

しっかりと接続します。本体重量も軽く半田付けも容易でした。12月に注文して納品は3月末。長すぎます。需要がないせいですかね・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする