ストレートプラグピン/ソケットインサート

(4件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 極数4 コンタクト形状メス シェルサイズ14S 注文コード34971115 品番N/MS3106B14S-2S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は極数・コンタクト形状・シェルサイズなど77種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上
(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
シェルサイズ14S 極数4 コンタクト形状メス 配列番号14S-2 トラスコ品番417-9510 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-55〜+125 寸法L(mm)42.88以下 定格電圧(V)AC200/DC250 寸法A(mm)7/8-20UNEF-2B 定格電流(A)13 寸法W(mm)9.52以上 仕上(コンタクト接触部)銀めっき 寸法V(mm)3/4-20UNEF-2A 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 寸法Q(Φmm)28.6(±0.8) 結合方式ねじ コンタクトサイズ#16 RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B 結線方法はんだ
注意
※ケーブルクランプ(N/MS3057)を付属してご使用下さい。
※シェルサイズ10SL(ソケットインサート)は、金属の外殻(バレル)がインシュレータの先端(嵌合側)まで
覆っていない構造です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34971474
2022-12-05
用途:
電源ケーブル接続用
製造業

使用範囲のAWGサイズに対して、プラグピンとインサート内の
距離が短く、ケーブルを屈折して半田付けする余裕があまりないような気がします。

対象商品:
34971072
2019-05-31
用途:
防衛向け装備品修理
ダイトロン株式会社 様 (製造業)

製品としての規格は問題ありませんでした。
納期も予想以上に早くて、立会検査に間に合いました

対象商品:
34971772
2018-03-14
用途:
ケーブル端末にコネクタ取付
株式会社イーピーテック 様 (製造業)

分解し易く、半田カップも大きいので結線作業がスピーディーに行える。

対象商品:
34971736
2016-05-05
用途:
メンテナンス用の検査時着の電源ケーブル用
阪上電子 様

カタログ通りの製品でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする