※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N/MS3108B18-10P ライトアングルプラグ/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業) 34971955 N/MS3108B18-10P ライトアングルプラグ/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業) 34971955

ライトアングルプラグ/ソケットインサート

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 極数4 コンタクト形状オス シェルサイズ18 注文コード34971955 品番N/MS3108B18-10P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は極数・コンタクト形状・シェルサイズなど78種類から選べます 他の種類を見る

N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。

材質/仕上
(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
用途
ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。
ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。
シェルサイズ18 極数4 コンタクト形状オス 配列番号18-10 寸法L(mm)68.3以下 トラスコ品番418-0259 種類丸型 使用温度範囲(℃)-55〜+125 定格電圧(V)AC500/DC700 寸法A(mm)1-1/8-18UNEF-2B 定格電流(A)23 寸法W(mm)9.52以上 仕上(コンタクト接触部)銀めっき 寸法M(mm)54.4(±0.8) 寸法U(mm)32.1(±0.8) 寸法V(mm)1-20UNEF-2A 寸法Q(Φmm)34.1(±0.8) 結合方式ねじ コンタクトサイズ#12 RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B ソケット形状ライトアングル 結線方法はんだ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする