※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 丸型コネクタ
ライトアングルプラグ/ソケットインサート
商品レビューを投稿する
117日以内出荷
返品不可
117日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
35
コンタクト形状
オス
シェルサイズ
32
注文コード
34972393
品番
N/MS3108B32-7P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
極数・コンタクト形状・シェルサイズ
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
材質/仕上
(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
用途
ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。
ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。
シェルサイズ
32
極数
35
コンタクト形状
オス
配列番号
32-7
寸法L(mm)
95.2以下
トラスコ品番
418-0674
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-55〜+125
定格電圧(V)
(INEST)AC200/DC250/(A)AC500/DC700
寸法A(mm)
2-18UNS-2B
定格電流(A)
(#12)23、(#16)13
寸法W(mm)
11.13以上
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
寸法M(mm)
71.8(±0.8)
寸法U(mm)
46.4(±0.8)
寸法V(mm)
1-3/4-18UNS-2A
寸法Q(Φmm)
56.4(±0.8)
結合方式
ねじ
コンタクトサイズ
#12(極数7)、#16(極数28)
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
N/MS3102A、N/MS3101B
ソケット形状
ライトアングル
結線方法
はんだ