ハサ-150B ハサミ<テピタ>(左右対称タイプ) コクヨ 34972996

ハサミ<テピタ>(左右対称タイプ)

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34972996 品番ハサ-150B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥370
この商品は全長・色など8種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルが厚く、手に合わせた楕円形で指あたりがよく、指への負担を軽減します。
ハンドルのサイズが小・標準・大の3サイズあるので、手の大きさに合わせて選ぶことができます。

寸法(幅Wmm×長さLm)64×161 寸法(mm)刃渡り70 タイプリングサイズ小 リング寸法(mm)32 材質刃部/ステンレス、ハンドル部/R-ABS

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34973014
2022-04-25
用途:
事務一般
製造業

指を入れる方向も気にせず、右利きも左利きも両方使えていいと思います。

対象商品:
34973023
2022-01-04
用途:
紙を切る
自動車・二輪車・自転車関連業

両利きなので、どっちの手で取ってもそのまま使えて、非常に便利です。最初とても動きが固かったですが、使っているうちにスムーズになりました。特に先の方のすり合い具合がいいので、先の方を使う細かい切り方がやりやすいです。価格も安くていいんですが、最初の固さがなければもっといいかな?

対象商品:
34973041
2022-02-27
用途:
塗装の養生時に

塗装時の養生紙を切るのに使います。指を入れるのに気にしなくていいし切れ味もよいです。

対象商品:
34973014
2022-10-15
用途:
粘着紙を切るため。
中新井商会 様 (卸売・小売業)

普通の紙ではOKですが、粘着紙ではいまいちでした。

対象商品:
34973023
2021-10-27
用途:
予備
建設業・工事業

程ほどに良く切れますが刃が短いと思いました、指は楽です。

対象商品:
34973032
2021-06-09
用途:
右利きでも左利きでも使える

共用スペース用文具の一つとして置いています。以前使っていたものは、油ですぐに壊れてしまったのですが、こちらは丈夫そうなので長持ちしてくれると思います。

対象商品:
34973023
2020-11-20
用途:
いろいろなカットに
卸売・小売業

とても使いやすいです。刃の長さもちょうどいい長さでとにかく使いやすい。

対象商品:
34973023
2019-11-15
用途:
紙を切るとき

レビューをみて買ったけど、確かに使いやすいし切れ味バツグンでした。
100均の切れないハサミは捨てました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする