マグネットクリップ

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34973732 品番 クリ-61NR
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。
口幅31mmで約50枚から口幅56mmで180枚保持できるサイズまで色とサイズの豊富さが魅力です。厚い書類や道具を挟んでしっかり固定します。

保持枚数約180枚 口幅(mm)56 サイズ超特大

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
ホワイトボードに
製造業

作業工程表の脇のスペースに図面や伝達事項を挟んで止めておくのにピッタリ
さすがコクヨさん マグネットの強さも十分です

1人が参考にしています
2025-07-23
用途:
使用したゴム手などを挟み保管している
製造業

磁石が強力なので貼り付けても落ちないので助かります。

2025-01-12
用途:
冷凍車の荷台に伝票などを挟んで
製造業

強力な磁石と、強力なクリップなので、落下しにくいのがいいところ。
このくらい強力なものは、他ではあまり見かけません。

リピーターです。気に入って使っていますが、トラックに常備しておくと、同僚に奪われてしまうのが難点です。(会社の備品じゃないんだけどな〜)

本来の使用用途からすれば十分な品質ですが、冷凍車なので結露で錆びてしまったり、かご台車をぶつけてクリップ本体が潰れてしまったりします。恐らく、こんな使い方をして平気な製品は他でも無いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34973732
2024-08-26
用途:
内容物掲示
その他業種

ちょっとかさばる台紙に内容物を貼り付け掲示しています。
壁がマグネットで張り付くタイプのため、重さがあるものでも
掲示できる強力マグネットを探していました。
凄く良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
34973836
2024-05-04
用途:
ホワイトボードへ、関連した書類を挟んで掲示する。
art studio α 様

いくつかの関連した書類を分類して挟み、ホワイトマグネットボードに手軽に掲示しておけることが気に入っています。

対象商品:
34973845
2023-07-31
用途:
工場内に設置している納品予定場所に、日付順に1案件毎に掲示しているのに使用
有限会社コスモ 様 (製造業)

同じ大きさのマグネットクリップを百均で購入していたのですが、本体と磁石の粘着が弱く直ぐに外れる事、また磁力がとても弱くて買い替える頻度が高いので、安心のメーカーさんの製品を購入しました。磁力が物凄く強くてしっかりと納品書が挟まってます。

対象商品:
34973802
2023-05-29
用途:
機械作業時 図面を見る為

マグネットとクリップを止めるのにかしめてあるのでマグネットだけ剥がれる事が無い

1人が参考にしています
対象商品:
34973775
2024-03-10
用途:
大事な資料をまとめてラックに
サービス業

とにかくしっかりしているので、ずり落ちることがありません。安心して使えるのが良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする