GH2-600 グラファイト替えゴム SHIFT 34979113

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラファイト替えゴム

(59件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 幅(mm)6 注文コード34979113 品番GH2-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は幅・主な適合純正品番・適合車種など487種類から選べます 他の種類を見る

国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。

適合ホンダ系 長さ(mm)600 幅(mm)6 タイプ板バネ無し 用途ワイパーゴムの交換に

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-30
用途:
リヤワイパーゴムの取り換え
飲食業

フロントワイパーで使ったら調子いいのでリヤワイパーゴムも劣化して取り換え。問題なく使えてます。

1人が参考にしています
対象商品:
34977117
2024-08-02
用途:
ワイパーブレード交換変えゴムとして

一般てな形状でない少し特殊な形状なので、こちらの商品を購入しっかり交換でき問題なく使えています。

対象商品:
10680065
2023-07-05
用途:
車検等
梅田オート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

新品交換後ガタガタびれる物では無く、
安心して使える商品です。
ステンレスプレートレスなので、プレートの廃棄が無くなりエコかと。
また買います

対象商品:
34977442
2023-06-12
用途:
車両部品交換

いつも通り、悩まずに容易に交換出来ました。 有難う御座いました。

対象商品:
10680117
2023-05-28
用途:
自動車整備交換部品
中自動車整備工業株式会社 様

弊社にとっては、信頼度の高い商品だとおもっています。

対象商品:
10679961
2023-02-28
用途:
メンテナンス
模型工房ひろ 様 (サービス業)

軽自動車の後部ワイパーはほぼこれなので、10本入りはコスパもよく消耗品の交換用として最高です。

対象商品:
10679943
2022-07-05
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

急ぎの仕事でしたので、届くのが早く、価格も安いので助かりました。

対象商品:
10679934
2021-05-21
用途:
自家用車のメンテ

これで決まりです。耐久性、対候性、全く問題ありません、板バネが再利用できてゴミもでなくて便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする