※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 丸形圧着端子
R形丸端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
電線抱合範囲(単線)(mm)
8.26〜9.27
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
60.57〜76.28
注文コード
34984022
品番
70-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
適合工具
手動:-
空気圧式:-
油圧式:YPT-150-1/BCT-8150
(本体)YF-1/E-4
(ヘッド)YET-150-1/YET-300-1/YET-300N
幅(mm)
32
全長(mm)
61
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
寸法F(mm)
26.0
寸法D(Φmm)
17.5
寸法E(mm)
19.0
電線抱合範囲AWG(#)
2/0
電線抱合範囲(単線)(mm)
8.26〜9.27
寸法T(mm)
2.0
寸法d1(Φmm)
13.3
寸法d2(Φmm)
23.0
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
60.57〜76.28
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表