42×7.3m センターシート用補修テープ ノーブランド 35004821

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

センターシート用補修テープ

(29件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード35004821 品番42×7.3m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

雨漏りに最適!センターシートをテープで貼って短時間補修!
既存のセンターシートの上に補修粘着テープを貼るだけ。劣化したセンターシートを素早く補修。
雨風に耐える粘着力。雨漏りのリスクを低減。作業時間を短縮。

シルバー 幅(mm)420 長さ(m)7.3 厚さ(mm)0.6 材質ポリエステル基布+塩ビ樹脂
注意
※非塩ビ商品は接着不可
※接着場所はよく清掃してください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35004821 42×7.3m 54877875 - 補修テープ センターシート用 モノタロウ 補修テープ センターシート用 モノタロウ 1巻 16,980 税込18,678 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35004821
2020-10-25
用途:
ウイング車 雨漏り補修
運輸・通信業

コスパ最高です。粘着力も非常に強力でした。一応念の為、前後ろ両サイドコーキング打っておきました。施工前にパーツクリーナーでふきふきしてから始めました。当方6700ボデーですが余裕で施工出来ました。二人以上で作業した方がいいと思います。初めての施工でしたが、やってみると意外と簡単でした。雨漏りも無くなりました。

対象商品:
35004821
2020-09-02
用途:
シートシャッターの補修に使用

厚手で粘着力も高く、当面問題なく使用できるでしょう

対象商品:
35004821
2019-12-21
用途:
大型トラック
村井自動車整備工場 様

粘着力があり、1回で貼る必要がある。
厚みもあるが貼りやすい。
二人で作業しています。一人が剥がしながら一人が貼る感じ。

対象商品:
35004821
2019-10-19
用途:
パイプ倉庫の天幕補強

パイプフレーム天頂部分の天幕シートが傷みが酷いということで、パイプ倉庫の天幕上張りの依頼を受けました。あらかじめ天頂部分に補修テープを貼り付けた天幕をパイプ倉庫にバッサリと被せ、後はクリップで留めアンカー金物とロープで固定しました。在来の天幕を剥がすことなく施工でき、早くて丈夫に仕上がりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35004821
2019-12-09
用途:
トラックのウイング補修

4tトラックウイング車のセンターシートの補修に使用しています。テープの周囲を全てコーキングで補強しているので、補修後の雨漏りはありません。一番前と後ろの部分だけ気をつけて化工すれば、数年はいけると思います。

対象商品:
35004837
2020-02-08
用途:
トラックセンターシートの補修
運輸・通信業

新品の品質・値段に不満なし
あとは耐久性がどうなるか

対象商品:
35004821
2020-04-05
用途:
ウィングセンターシート補修
有限会社HitomiExpress 様

すぐに商品が到着し、商品も扱い易く作業もしやすかった

対象商品:
35004821
2019-06-17
用途:
センターシートの補修
黒川農機サービス 様

着きも良いようで業者の見積に10/1です。
ただし脱脂の手抜きは厳禁でした。
作業は他の方も言っている様に3人居るとスムーズに出来ると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする