貫通ナット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 35005406 品番 21H12-1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
タイプ貫通 材質スチール 対辺(mm)21 ねじ径(mm)12 ピッチ1.25 全長(mm)16 表面処理クロムメッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35005397
2016-05-30
用途:
タイヤ交換時

リーズナブルでとても良い商品です。ヘビーユーザーです。

対象商品:
35005397
2016-01-11
用途:
ホイールの締め付け
ベアーズサイクル 様

少し無骨な感じがありましたが、それなりに使用できメッキの厚みもしっかりあると思います。
コストパフォーマンスに優れていますので、我慢できる範囲内です。パッケージもう少し上質になれば言うことなしでしょう!

個数をもう少し減らして単価が安ければなおいいと思います。

対象商品:
35005415
2015-04-13
用途:
中古車納車整備

この価格なら錆びたナットを交換して中古車の見栄えUPしても良いのではありませんか。

対象商品:
35005397
2014-12-09
用途:
トヨタ車が専用ナットが多いため必須になります
株式会社ベレッツァ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

もちろん何の問題もありません。また100ヶではなく200ヶ 300ヶとバリエーションを増やしてもいいかと思います(おおければ多少値段下げるとか・・・・)

対象商品:
35005397
2015-03-16
用途:
ホイールの取りゆけ
カーサポート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても良い

対象商品:
35005397
2015-03-03
用途:
ホイールの履き替えの際やナメらした場合に使用。

やっすー最高や!!

対象商品:
35005397
2014-03-31
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

製品てきには何の問題もありません。
価格には満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする