スナップインバルブ(耐熱コア使用)

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 35005512 品番 TR-413(耐熱)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ11.5 全長(mm)42 タイプ耐熱コア 最大使用圧力(kPa)約450 用途乗用車用 部品番号No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm)19/15
注意
※エアバルブキャップにパッキンは付属されておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:426

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35005512
2023-05-07
用途:
タイヤ組替時交換
有限会社木村商会 様

耐熱コア使用なのでとても良いです。
キャップが金属見えなくなるのでとても良いですね。

対象商品:
36557787
2023-12-09
用途:
タイヤ交換
有限会社魚利 様

価格も品質も満足できます
これなら安心してタイヤ交換時に使用出来ます

対象商品:
35005512
2020-10-28
用途:
タイヤ交換時エアーバルブ交換しています。
有限会社神山モータース 様

特に無し今まで300個以上使っていますがトラブルはありませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
36557787
2020-10-25
用途:
タイヤ組替に

初めて購入したが一般的に整備工場やカー量販店などで出回ってる物と違って名の通ったちゃんとしたメーカーの物なので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
36557787
2019-05-12
用途:
タイヤ購入時 バルブも交換。
自動車・二輪車・自転車関連業

とくにもんだいはなく 少量でも購入できたのでよかった。

対象商品:
36557787
2019-01-27
用途:
車のメンテナンス

タイヤ交換の為購入しました。性能は申し分なしで、価格も安く満足しまてます。

対象商品:
35005512
2017-08-25
用途:
タイヤ交換

普通に使えてます。まだ2台分しか使っていない為、良否はコメントなしです。

対象商品:
36557787
2017-05-30
用途:
マイカー整備
建設業・工事業

タイヤの交換時に合わせて交換しています。一般的なサイズとなります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
「35005512」「10322593」2つの違いは?
耐熱コア使用の方が価格が安いのは、なぜですか?
回答:
・スナップイン バルブ 使用温度設定-20〜+120℃
・スナップインバルブ(耐熱コア使用)使用温度設定-54〜+140℃
価格の違いに関しましてはブランドの違いでございます。
4人が参考にしています
2011-09-27
質問:
キャップ裏のパッキンは付いていますか?
回答:
キャップ裏のパッキンは付いておりません。
3人が参考にしています
2011-08-30
質問:
「耐熱コア」とは何に対して耐熱ですか?
回答:
一般コアは耐熱温度が-20〜+100℃なのに対して、耐熱コアは耐熱温度が-54〜+140℃のバルブコアを使用しています。
2人が参考にしています
2011-08-30

「タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする