曜日別特売
Fe5con 30g 鉄製連結貼付ウエイト ヤマテ金属 35005643

鉄製連結貼付ウエイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ
内容量1袋(1.5kg)注文コード35005643品番Fe5con 30g
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

連結タイプなのでホイールの曲面に合わせてRを付けやすいです。

材質セット内容30g×50個質量(g)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35005643Fe5con 30g68713374Fe5con 30gFe5con 30g 鉄製連結貼付ウエイト ヤマテ金属 68713374鉄製連結貼付ウエイトヤマテ金属1箱(100個)
4,998
税込5,498
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする