曜日別特売
FeS 5g 鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 ヤマテ金属 35005661

FeS 5g 鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 ヤマテ金属 35005661
FeS 5g 鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 ヤマテ金属 35005661

鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)5
内容量1箱(100個)注文コード35005661品番FeS 5g
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

脱着時の使いやすさや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイト。

質量(g)5適合スチールホイール用材質爪幅(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35005677
2020-06-10
用途: スチールホイールのバランス打ち
自動車・二輪車・自転車関連業

10g、15g、20gは消費が早いので100個ぐらいが丁度よく、品質的にも
見た目も綺麗。また使い慣れもあるのか、ここのメーカー品を使うと打ち込みが手早くきちんと出来るので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする