鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 35005686 品番 FeS 15g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

脱着時の使いやすさや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイト。

質量(g)15 適合スチールホイール用 材質 爪幅(mm)22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35005677
2020-06-10
用途:
スチールホイールのバランス打ち
自動車・二輪車・自転車関連業

10g、15g、20gは消費が早いので100個ぐらいが丁度よく、品質的にも
見た目も綺麗。また使い慣れもあるのか、ここのメーカー品を使うと打ち込みが手早くきちんと出来るので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする