Y2 5g 打ち込みウエイトスチールホイール用 ヤマテ金属 35005941

打ち込みウエイトスチールホイール用

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 質量(g)5 注文コード35005941 品番Y2 5g
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は質量など10種類から選べます 他の種類を見る

一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。

材質 質量(g)5 適合スチールホイール用 爪幅(mm)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35005941 Y2 5g 35005731 FeS 5g 鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 小箱 ヤマテ金属 鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 小箱 ヤマテ金属 1箱(17個) 559 税込615 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
タイヤ・バランス時
タイヤショップ紀州 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

タイヤバランスはスチールホイールに於いては一番スムーズにいくとおもいます

2025-09-06
用途:
ホイールバランス調整作業

アルミホイールが多くなり、スチールホイールの作業の割合が減っているので少量で購入出来るのが便利で購入しています。

2025-01-06
用途:
タイヤのホイールバランス
ガレージ高岡 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最近は鉄板ホイールが少なく成って来たので在庫が少なく成り、大変助かりました。品物も満足しています。

対象商品:
35005957
2023-10-27
用途:
タイヤ交換時

ヤマテ金属製だけあって、しっかり打ち込み出来るし精度も良いです
繰り返し購入しています

対象商品:
35005975
2021-01-25
用途:
バランス調整
自動車・二輪車・自転車関連業

いろいろなメーカーのウエイトを使用しましたが、ヤマテのウエイトが一番良いです。見た目がきれいなのと、年数が経っても錆びにくい感じかします。値段が安ければなおよいです。

対象商品:
35005984
2020-05-18
用途:
タイヤバランス
オートパートナー山本 様

いろんなメーカーのものを使いましたがこちらのウエイトが見た目も良く使いやすいです。

対象商品:
35005957
2019-03-28
用途:
ホイールバランス
オートパートナー山本 様

色々使いましたがこちらのメーカーが一番使いやすく感じます。
見た目もツルっとしていて光ってるので見栄えがいいです。

対象商品:
35005957
2019-11-13
用途:
ホイールバランス
教育・研究機関

手軽に注文できて、すぐに届くのがすばらしいです。助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする