打ち込みウエイトスチールホイール用

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 35005966 品番 Y2 15g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。

材質 質量(g)15 適合スチールホイール用 爪幅(mm)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
タイヤ・バランス時
タイヤショップ紀州 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

タイヤバランスはスチールホイールに於いては一番スムーズにいくとおもいます

2025-09-06
用途:
ホイールバランス調整作業

アルミホイールが多くなり、スチールホイールの作業の割合が減っているので少量で購入出来るのが便利で購入しています。

2025-01-06
用途:
タイヤのホイールバランス
ガレージ高岡 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最近は鉄板ホイールが少なく成って来たので在庫が少なく成り、大変助かりました。品物も満足しています。

対象商品:
35005957
2023-10-27
用途:
タイヤ交換時

ヤマテ金属製だけあって、しっかり打ち込み出来るし精度も良いです
繰り返し購入しています

対象商品:
35005975
2021-01-25
用途:
バランス調整
自動車・二輪車・自転車関連業

いろいろなメーカーのウエイトを使用しましたが、ヤマテのウエイトが一番良いです。見た目がきれいなのと、年数が経っても錆びにくい感じかします。値段が安ければなおよいです。

対象商品:
35005984
2020-05-18
用途:
タイヤバランス
オートパートナー山本 様

いろんなメーカーのものを使いましたがこちらのウエイトが見た目も良く使いやすいです。

対象商品:
35005957
2019-03-28
用途:
ホイールバランス
オートパートナー山本 様

色々使いましたがこちらのメーカーが一番使いやすく感じます。
見た目もツルっとしていて光ってるので見栄えがいいです。

対象商品:
35005957
2019-11-13
用途:
ホイールバランス
教育・研究機関

手軽に注文できて、すぐに届くのがすばらしいです。助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする