ポリエチレン手付ビーカー

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35006133 品番 No.0517
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐薬品性、耐久性に優れています。
食品にも使用できます。

容量(mL)5000 材質ポリエチレン(PE) 1目盛(mL)500 目盛あり 胴径×全高(Φmm×mm)176×258 持ち手あり 仕様目盛付、取手付 トラスコ品番280-9931 質量(g)452 種類手付ビーカー 容量(L)5 幅B(mm)229 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 胴径A(Φmm)176 口外径(注ぎ口含む)(mm)229
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。
※食品にお使いの際は、よく洗ってからお使いください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07294104
2022-11-14
用途:
塗装作業
有限会社サンユー 様

特に問題が無く使いやすいです。底が丸みを無くし倒れ難くしてもらえば助かります。

対象商品:
07294113
2022-06-28
用途:
医療機器使用時に洗浄水を入れる容器として使用しています。
教育・研究機関

容器の容量、持ち手が付いているので洗浄水の破棄と使用後の容器洗浄に、とても使いやすい。

対象商品:
07294131
2023-03-06
用途:
子牛のミルクの調整に使用
農・林・水産業

今まで使用していて 底が割れてしまったので 問題はないですね。

対象商品:
07294131
2022-02-14
用途:
給湯室から離れたポットにお水を入れるために使用
建設業・工事業

今までは2Lのビーカーを使用して、5L入りのポットに2回と半分の水を運び
ポットに入れていたが、
3L入りのビーカーに変更して2.5Lを2回で水を運ぶことができて効率が
よくなった。

対象商品:
07294122
2020-02-21
用途:
おがくずや米ぬかの計量

ポリエチレン製のため耐候性が良く割れにくく良い感じ

1人が参考にしています
対象商品:
07294113
2020-05-18
用途:
エタノールの希釈
教育・研究機関

純エタノールを、消毒用に70%に希釈するのに使いました。手つきなので,ボトルに入れる作業が楽です。

対象商品:
35006133
2017-07-20
用途:
混合液をつくる時
有限会社シーエムジェイ 様

価格もお値打ちで、物自体もしっかりとしていて使いやすいです。

対象商品:
07294131
2015-12-24
用途:
バイオディーゼル燃料製造

バイオディーゼル燃料製造時の触媒となる水酸化ナトリウムの計量に使用しました。
日本製で思っていたより作りが丈夫であった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする