BH-RS-R ラリーストラーダ(ホーン) BOSCH(ボッシュ) 35013185

BH-RS-R ラリーストラーダ(ホーン) BOSCH(ボッシュ) 35013185
BH-RS-R ラリーストラーダ(ホーン) BOSCH(ボッシュ) 35013185

ラリーストラーダ(ホーン)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード35013185品番BH-RS-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500

超小型・軽量
ヨーロッパ車純正採用の電磁式ファンファーレ
広い範囲へのアテンション、電磁式ファンファーレはそのトランペット型形状により、音が放射状に広がります。
市街地の走行時に、広い範囲へアテンションを促すことができます。
ミドル・トーンの柔らかな音質、電磁式のホーンに比べて振動板が小型なためミドル・トーンになるのが特徴です。

周波数(Hz)(Hi)510、(Lo)420レッド質量(g)235入力電圧(V)12寸法(Φ×mm)80×76.5
注意
※12V車専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35013185
2016-04-04
用途: 自家用車に

メーカー製なので、品質等は問題ありません
あとは価格となりますので、通販の中では送料が無料になるので、どちらかと言えば安い部類になります
元のものが故障した為、急遽購入しましたが、割引のタイミングでの購入が良いでしょう

対象商品 : 35013176
2015-02-14
用途: 新車に付ける
自動車・二輪車・自転車関連業

同じ物を使っているが、壊れなくて音も良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする