業務用ブースターケーブル

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 35013885 品番 BC-380
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

DC12V/24V・500Aの業務用ブースターケーブルです。

長さ(m)3.5 電圧(V)12/24 電流(A)380 材質CCA(銅約64%) 構成0.45m/m 34×7本 電線仕様38sq 用途ブースターケーブル 仕様生産物賠償責任(PL)保険付 ケーブル外径(Φmm)14.5 アズワン品番65-0502-57

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35013867
2020-12-22
用途:
バッテリー上がりの車両に使用
運輸・通信業

以前使っていた物はケーブルのゴム部分が劣化して割れてしまったので、今回注文しました。長さもちょうどよく使い易かったです。

対象商品:
35013885
2020-05-17
用途:
自動車整備工場
自動車・二輪車・自転車関連業

軽からマイクロバスまで扱ってるので、この位の太さ、長さでちょうど良いです。グリップも思ったほど硬くなく、使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
35013876
2018-11-07
用途:
値段の割に良い
株式会社新日国際交通 様 (運輸・通信業)

バス専用に購入しましたが、予想以上の太いケーブルで、安心して使用できます。

3人が参考にしています
対象商品:
01662754
2019-10-24
用途:
建設現場常備品
平野建設株式会社 様

太くてビックリしました。
クランプがキツくて片手ではクランプできません。
ここまでの堅さが必要なのかもしれませんが、かよわい女性は両手でも無理でしょう。

1人が参考にしています
2019-12-19
用途:
大型車 重機
サービス業

クリップの作りが悪く、圧着が弱い。モノタロウのクリップに付け替えて使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
01662754
2019-03-08
用途:
重機の充電
教育・研究機関

商品の保管用のビニールケースに関し、次の様な改善があると良い。
@商品の使用後、ビニールケースに商品が入りずらくので、大きな同ケースだと良かった。
A商品はかなり重い為、、より丈夫なビニールケースだと良かった。
以上の解決策として、別途プラスチックケースを購入して対処しました。
またビニールケースは不要なので、別途プラスチックケースを販売した方が良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
35013876
2017-11-26
用途:
車のバッテリ上がり時
株式会社大昌エンジニアリング 様

2t車であるので、会社に常備。問題なく使用できる。

対象商品:
35013867
2015-11-15
用途:
冬季中のトラックのバッテリー上がりの緊急対応
卸売・小売業

まだ使っていませんが、ケーブルも太くて頑丈そうなので、
品質も間違いはなさそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブースターケーブルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boostercable/
2023-01-27
質問:
【特徴:大型トラック・建設機械対応】とあるが、乗用車でも使用可能ですか?
回答:
乗用車でも使用可能です。
2011-10-31

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする