CDM2KB20-100TZ-M9PWL CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CDM2KB20-100TZ) SMC 35017797

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CDM2KB20-100TZ)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
オートスイッチ種類M9PW
内容量1個注文コード35017797品番CDM2KB20-100TZ-M9PWL
参考基準価格(税別)¥17,930販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
オートスイッチ種類
M9PW
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
100
作動方式
(T) 単動引込み
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする