CDM2KB20-105AZ-A93 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-105AZ) SMC 35018183

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-105AZ)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
リード線(m)(-) 0.5
内容量1個注文コード35018183品番CDM2KB20-105AZ-A93
参考基準価格(税別)¥13,860販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
A93
ストローク(mm)
105
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする