※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イリジウムMAXプラグ

(346件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 熱価6 六角対辺(mm)14 注文コード35021165 品番DF6H-11A
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は熱価・六角対辺など44種類から選べます 他の種類を見る

IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!
中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。

ねじ径(mm)12 ねじ長さ(mm)28 六角対辺(mm)14 熱価6 端子形状一体型 主な適合純正品番1N16-18-110 他社参考品番(DENSO)VFXEH20E
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 346
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09509247
2025-11-14
用途:
仕事用車両
if netmoto 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

箱には少しダメージがありましたが中身は本物っぽいので安心しています。
最近は偽物も出回っていますので気をつけなければならないので。
エンジンの心臓部なので偽物は怖いです。

2025-07-19
用途:
軽ターボ車のスパークプラグ交換
運輸・通信業

仕事用エブリイDA17Vが10,000km以上走ってなんだか発信や坂でもたつく感じがしたのでコイルと同時交換。
両貴金属のイリジウムプラグということで長寿命を期待。
走りは若干のパワーアップを感じます。
5~6万km走ったらまたプラグは交換予定。

2025-10-19
用途:
車メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

安価なものは偽物が出回っているそうなので、信頼のできるモノタロウさんで購入しました。

2025-08-10
用途:
車両メンテナンス
製造業

昨今、よく話題になっている偽物対策のために信頼できるショップとしてモノタロウを利用。
前回使用していたプラグも問題無かったし、今回も問題なし。

2025-01-02
用途:
ha-35s交換用として
製造業

交換して3年ほど前に購入して現在に至ります。何も問題なく使用できています。満足しています。

2025-09-24
用途:
プラグ交換

モノタロウ様の商品は正規品ですので、安心して購入出来ます。

2024-08-15
用途:
車の部品交換
自営業 様

先日 交換しましたが 安価で性能も良いと思います。車の燃費も良くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
09509247
2024-02-27
用途:
自動車整備

時間に余裕がある仕事だったので 今回通販で調達しました。製品は問題なく使用できました。新車プラグはイリジウムでも質が悪いので メーカー推奨交換時期は間違っています。走行5万キロ以上は新品にした方がいいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
7人が参考にしています
2018-03-08

「プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする