曜日別特売

イリジウムMAXプラグ

イリジウムMAXプラグ - NGK(日本特殊陶業)イリジウムMAXプラグ - NGK(日本特殊陶業)イリジウムMAXプラグ - NGK(日本特殊陶業)イリジウムMAXプラグ - NGK(日本特殊陶業)イリジウムMAXプラグ - NGK(日本特殊陶業)イリジウムMAXプラグ - NGK(日本特殊陶業)イリジウムMAXプラグ - NGK(日本特殊陶業)イリジウムMAXプラグ - NGK(日本特殊陶業)
(346件のレビュー)

IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!
中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。

注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
パーツNo.
ねじ径(mm)
ねじ長さ(mm)
六角対辺(mm)
全長(mm)
熱価
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09509247LMAR7AIX-P1個-------
2,750
1,798
1,978(税込)
当日出荷
35021201DFH6B-11A1個-1426.516-6一体型
2,950
2,598
2,858(税込)
当日出荷
35021147DF5A-11A1個-141916-5一体型
2,650
2,198
2,418(税込)
当日出荷
35021156DF5B-11A1個-1426.516-5一体型
2,750
2,398
2,638(税込)
当日出荷
09995763BPR5EFIX-13P1個-1417.516805ポンチカシメ型
2,450
2,198
2,418(税込)
当日出荷
35021165DF6H-11A1個-122814-6一体型
2,950
2,598
2,858(税込)
当日出荷
09995772BCPR5EIX-11P1個-141916785ポンチカシメ型
2,350
2,198
2,418(税込)
当日出荷
35021174DF6H-11B1個-1226.514-6一体型
2,850
2,498
2,748(税込)
当日出荷
09995781BCPR6EIX-11P1個-141916786ポンチカシメ型
2,350
2,198
2,418(税込)
当日出荷
35021183DF7H-11B1個-1226.514-7一体型
2,850
2,498
2,748(税込)
当日出荷
35021192DF8H-11B1個-1226.514-8一体型
2,850
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
32124933BKR7EIX-11PS1個-141916767ポンチカシメ型
2,350
2,198
2,418(税込)
当日出荷
35020343BPR6EFIX-13P1個-1417.516-6ポンチカシメ型
2,450
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
32124942BKR7EIX-P1個-141916757ポンチカシメ型
2,350
2,198
2,418(税込)
当日出荷
32124951BPR5EIX-11P1個-141920.8825ポンチカシメ型
2,350
2,198
2,418(税込)
当日出荷
32124967BPR5EIX-P1個-141920.8815分離
2,350
2,198
2,418(税込)
当日出荷
32124976BPR6EIX-11P1個-141920.8826ポンチカシメ型
2,350
2,198
2,418(税込)
当日出荷
32124994BPR6EIX-P1個-141920.8816分離
2,350
2,198
2,418(税込)
当日出荷
18943338DF6A-13B1個-141916--一体型
2,650
2,198
2,418(税込)
当日出荷
35021786LKAR6AIX-13P1個-1226.514-6ポンチカシメ型
2,650
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
09990863BKR5EIX-11P1個-141916765ポンチカシメ型
2,150
取扱い終了
09990872BKR6EIX-11P1個-141916766ポンチカシメ型
2,150
取扱い終了
35021366IFR9H11P1個31919-MEB-671-----一体型
1,700
取扱い終了
09991021DCPR7EIX-P1個-121916757ポンチカシメ型
2,250
取扱い終了
09995736LFR5AIX-11P1個-1426.516835ポンチカシメ型
2,250
取扱い終了
09995745ZFR5FIX-11P1個-141916775ポンチカシメ型
2,250
取扱い終了
09995754BKR5EIX-P1個-141916755ポンチカシメ型
2,150
取扱い終了
09995797ZFR6FIX-11P1個-141916776ポンチカシメ型
2,250
取扱い終了
32125003HB6AIX-11P1個-1420.516796一体
2,550
取扱い終了
32125012HB6BIX-11P1個-141916766一体
2,550
取扱い終了
32125021LFR6AIX-11P1個-1426.516836ポンチカシメ型
2,250
取扱い終了
32125037LFR6AIX-P1個-1426.516836ポンチカシメ型
2,250
取扱い終了
35017647ZFR6FIX-11P-2P1個------ポンチカシメ
3,800
取扱い終了
58119652BKR6EIX-PS-2P1パック(2本)------一体型
3,600
取扱い終了
58117927LKR6AIX-P1個-1226.516-6ポンチカシメ型
2,150
取扱い終了
58119643BKR6EIX-PS1個-141916--ポンチカシメ型
2,150
取扱い終了
09990836BKR6EIX-P1個-141916756ポンチカシメ型
2,150
取扱い終了
58117936BCPR5EIX-11P-2P1パック(2本)------一体型
3,600
取扱い終了
58117945BCPR6EIX-11P-2P1パック(2本)------一体型
3,600
取扱い終了
58117954BKR5EIX-11P-2P1パック(2本)------一体型
3,600
取扱い終了
58117963BKR5EIX-P-2P1パック(2本)------一体型
3,600
取扱い終了
58117972BKR6EIX-11P-2P1パック(2本)999-06910-X9-035-----一体型
3,600
取扱い終了
58117981BKR6EIX-P-2P1パック(2本)999-06910-X9-034-----一体型
3,600
取扱い終了
58117997DCPR7EIX-P-2P1パック(2本)------一体型
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:346
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09509247
2025-11-14
用途: 仕事用車両
if netmoto自動車・二輪車・自転車関連業

箱には少しダメージがありましたが中身は本物っぽいので安心しています。
最近は偽物も出回っていますので気をつけなければならないので。
エンジンの心臓部なので偽物は怖いです。

2が参考にしています
2025-07-19
用途: 軽ターボ車のスパークプラグ交換
運輸・通信業

仕事用エブリイDA17Vが10,000km以上走ってなんだか発信や坂でもたつく感じがしたのでコイルと同時交換。
両貴金属のイリジウムプラグということで長寿命を期待。
走りは若干のパワーアップを感じます。
5~6万km走ったらまたプラグは交換予定。

2025-10-19
用途: 車メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

安価なものは偽物が出回っているそうなので、信頼のできるモノタロウさんで購入しました。

2025-08-10
用途: 車両メンテナンス
製造業

昨今、よく話題になっている偽物対策のために信頼できるショップとしてモノタロウを利用。
前回使用していたプラグも問題無かったし、今回も問題なし。

2025-01-02
用途: ha-35s交換用として
製造業

交換して3年ほど前に購入して現在に至ります。何も問題なく使用できています。満足しています。

2025-09-24
用途: プラグ交換

モノタロウ様の商品は正規品ですので、安心して購入出来ます。

2024-08-15
用途: 車の部品交換
自営業

先日 交換しましたが 安価で性能も良いと思います。車の燃費も良くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 09509247
2024-02-27
用途: 自動車整備

時間に余裕がある仕事だったので 今回通販で調達しました。製品は問題なく使用できました。新車プラグはイリジウムでも質が悪いので メーカー推奨交換時期は間違っています。走行5万キロ以上は新品にした方がいいです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
8が参考にしています
2018-03-08
質問:
マックスプラグとなりますか?
回答:
マックスプラグとなります。
対象商品:
35021795
2011-10-31

プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする