プレセット型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35027851 品番CMPB8008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥156,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

大型車や建築・建設機械等に最適なプレセット型トルクレンチです。連続作業や目盛りの読み取りが困難な作業に適しています。
設定トルクに達すると、手への軽いショックと共にヘッド角度が変わります。
40枚歯ラチェットヘッドを採用、送り角度9度の小さなストロークで作業できます。
トルクの設定はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
トルク設定後のロック機能により、作業中に不用意に設定トルクが変わりません。
左右両方向測定可能。測定精度は左右とも±4%でISO基準をクリア。
保管に便利な樹脂ケース付きです。

トルク測定範囲(N・m)150〜800 差込角(sq.)25.4 寸法L(mm)1050 トラスコ品番410-6075 歯数40 質量(kg)5.8 寸法H(mm)36 寸法B(mm)71 最小目盛(N・m)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする