曜日別特売
CMPB2004 プレセット型トルクレンチ KTC 35027921

CMPB2004 プレセット型トルクレンチ KTC 35027921
CMPB2004 プレセット型トルクレンチ KTC 35027921

プレセット型トルクレンチ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
35027921
品番
CMPB2004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,300

測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるプレセット型トルクレンチです。連続作業や目盛りの読み取りが困難な作業に適しています。設定トルクに達すると、手への軽いショックと共にヘッド角度が変わります。
独自のプレセット機構ですので、測定トルク値の設定は端数値まで正確かつ容易に行なえます。
測定値設定後のロック機能付です。
設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
右トルクだけでなく、左トルクの測定作業も可能です。
グリップ形状は、握り感が良く、耐久性に優れた材質を採用した新しいデザインです。
ラチェットヘッドは耐久性に優れた小判形ヘッド(歯数36枚)を採用。ソケットが外れないユニオン機構付きです。
ヘッド部首元のゴムリングにより密閉度が高くなったため、故障の原因が少なく高精度が保てます。
保管に便利な丈夫な樹脂ケース入りです。

用途
乗用車のホイールナットにジャストフィットします。
トルク測定範囲(N・m)
40~200
差込角(sq.)
12.7
寸法L(mm)
475
トラスコ品番
330-9134
歯数
36
質量(kg)
1.2
寸法H(mm)
18
寸法B(mm)
39.5
最小目盛(N・m)
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35027885
2019-04-23
用途: バイクや車のオイル交換時
株式会社MST 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

力加減がわかりやすく、次回の作業する人に迷惑がかからない。

1人が参考にしています
対象商品 : 35027921
2018-08-26
用途: 車のメンテ作業主にタイヤローテーション

質感などさすがKTCだと思う
しかし、made in usa だったとは知りませんでした。

1人が参考にしています
対象商品 : 35027921
2013-09-05
用途: お客様、プライベート

さすがKTCのトルクレンチです、トルクを決める際ダイヤルロックがあり安心です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換用トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする