会議テーブル 水に強いタイプ 折りたたみ式

(1件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 ナチュラル 注文コード35035009 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

『耐水性』と『耐衝撃性』がアップした折りたたみ式会議用テーブルです!
一般的なテーブルは貼合わせ式が多く、太陽光や雨や湿気の影響でボコボコ膨らんできた側面が段々剥がれてきますが、
天板にウレタン樹脂を一体成型にする事で、水や衝撃に強いだけでなく
側面が天板との継ぎ目が無くなり剥がれくくなる事で耐久性がアップします。
折りたたみ式の脚なので使用しない時はスペースを取らず収納できます。
小物を置くのに便利な棚付きです。
国内家具メーカー製造品(日本製)。

ナチュラル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×600×700 用途会議、研修、勉強会用のテーブルとして。 材質(天板):高圧メラミン化粧板、(木口):ウレタン樹脂、(脚):スチール/メラミン焼付塗装 幅(mm)1800 高さ(mm)700 奥行(mm)600 キャスターなし 天板厚さ(mm)26
注意
※折りたたむ際、手や足を挟まれないよう十分注意してください。
※テーブルの上に座ったり立ったりはしないでください。
※移動する際は、引きずったまま移動しないでください。
※直射日光やストーブの熱が直接当たる場所や、湿気・乾燥の著しい場所、火の側では使わないでください。また加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かないでください。
※テーブルの上に耐荷重以上の物を置かないでください。耐荷重以下でも点荷重がかかる物は乗せないでください。破損、変形、落下して怪我をする恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35034993
2023-04-12
用途:
テーブル
株式会社おとうふ工房いしかわ 様 (製造業)

水にも強く、丈夫でよいです。
サービステーブルとして活用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする